Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrkeil 1600 mm, 5000 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Auffahrkeil 1600 mm, 5000 kg
Auffahrkeil 1600 mm, 5000 kg
Keil - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-mauLR290_5
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     LR290_5
EAN/GTIN:
     4036695178072
Suchbegriffe:
Flachform-Hubtisch Auffahrkeil
Flachform-Hubtisch Auffahrrampe
Auffahrkeil
Auffahrkeile

Die praktische Auffahrhilfe für das Be- und Entladen von Fahrzeugen. Die Auffahrkeile Überbrücken Höhenunterschiede zwischen Fahrzeug und Rampe.

Produktbeschreibung:

  • ohne Transportrolle
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Gewicht:
36 kg
Höhe:
295 mm
Länge:
1600 mm
Tragkraft:
5000 kg
Typ:
Auffahrkeil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.599,77*
€ 1.783,48*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.477,34*
€ 1.824,56*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.824,56*
€ 2.171,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.740,05*
€ 2.070,66
pro Paar
ab 3 Paar
€ 1.695,44*
€ 2.017,57
pro Paar
ab 4 Paar
€ 1.650,81*
€ 1.964,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.543,74*
€ 1.837,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.519,64*
€ 1.808,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.477,34*
€ 1.758,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
LR160_5
ab € 1.143,39*
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
BO10_30
ab € 454,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.