Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser-Set SIRIUS 1 HV LK 2 inkl. ACCEPTOR MAXX, Wandhalter


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Rotationslaser-Set SIRIUS 1 HV LK 2 inkl. ACCEPTOR MAXX, Wandhalter
Rotationslaser-Set SIRIUS 1 HV LK 2 inkl. ACCEPTOR MAXX, Wandhalter
Artikel-Nr.:
     415-nedo471949-632
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     471949-632
EAN/GTIN:
     4016054412177
Suchbegriffe:
Laser-Set
Rotationslaser
nedo rotationslaser
laser set

NEDO Sirius 1 HV Laserklasse 3 R. Der vollautomatische horizontale-vertikale für clevere Handwerker. Ideal zum Nivellieren und Fluchten - im Innenausbau, im Hoch- oder Tiefbau. Optimale Funktionalität, eine komplette Ausstattung und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen den SIRIUS 1 HV aus.

Produktbeschreibung:

  • vollautomatischer Horizontal- und Vertikallaser für Innenausbau und Außeneinsatz
  • High-Power Laser-Diode (Laserklasse 3R) für gute Sichtbarkeit des Laserstrahls
  • automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung, Höhenfehler werden dadurch vermieden
  • Lotstrahl nach unten und oben
  • manuelle Neigung in zwei Achsen
  • Scan-Funktion und Punktmodus
  • robustes, strahlwassergeschütztes Gehäuse IP 65
  • Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und bruchsicherem Glas
  • NiMH Hochleistungs-Akkus für lange Laufzeit
  • Fernbedienung für eine bequeme Handhabung

Lieferumfang 471 946-632:

  • Rotationslaser SIRIUS1 HV
  • Laserempfänger ACCEPTOR MAXX mit mm-Anzeige und Heavy-Duty Halteklammer
  • Fernbedienung
  • Akkus und Ladegerät
  • Wandhalter
  • Vertikalhalter
  • Transportkoffer

Technische Daten:

  • Genauigkeit: ± 1 mm/10 m
  • Selbstnivellierbereich: ± 5° motorisch mit automatischer Überwachung
  • Laserdiode: 635 nm, < 1 mW
  • Rotationsgeschwindigkeit: 0, 60, 120, 300 und 600 U/min
  • Scanwinkel: 0°, 6°, 20°, 50° und 90°
  • Spannungsversorgung: Akkusatz NiMH 4,8 V, 3800 mAh
  • Betriebsdauer: ca. 30 h
  • Arbeitsbereich: ca. 300 m mit Empfänger

Technische Daten Empfänger ACCEPTOR MAXX:

  • Genauigkeit ± 1 mm, ± 2 mm, ± 4 mm und ± 8 mm
  • Arbeitsbereich Ø 900 m (abhängig vom verwendeten Laser)
  • Länge Empfangsfeld 120 mm
  • Empfangswinkel ± 45°
  • Schutzklasse IP 67
  • Arbeitstemperatur -20°C bis +60°C
  • Stromversorgung 2 x 1,5 V Typ Mignon (AA)
  • Betriebsdauer ca. 60 h
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Laserklasse:
2
Messgenauigkeit:
± 1 mm
Schutzklasse:
IP 65
Temparaturbeständigkeit:
- 20 °C bis + 50 °C
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: Kanalbaulaser, Laser, Laserempfänger, Linienlaser, messen, Nedo, Punktlaser, vermessen, Vermessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 833,66*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.020,59*
€ 1.214,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 969,96*
€ 1.154,25
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 945,09*
€ 1.124,66
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 920,21*
€ 1.095,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 871,09*
€ 1.036,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 857,67*
€ 1.020,63
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 833,66*
€ 992,06
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
471952-632
ab € 913,63*
Ähnlich
Nedo
471935-632
ab € 741,41*
Ähnlich
Nedo
417951-632
ab € 990,57*
Ähnlich
Nedo
471948-632
ab € 911,81*
Ähnlich
Nedo
471947-632
ab € 909,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.