| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nw4000710111 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: CB08 1500MX25 EAN/GTIN: 4015448550853 |
| |
|
| | |
| aus legiertem Spezialstahl · am Kopf geschmiedet · pulverbeschichtet · Form kantigWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 25mm· Oberfläche: pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,12 kg | Länge: | 1500 mm | Nordwest: | Alles für den Bau 2023 | Typ: | Brechstange |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,52* | € 21,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,01* | € 21,92* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,73* | € 24,18* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 17,67* | € 24,58* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 18,50* | € 25,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|