Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbrechstange mit Eisenrollen, 1600 mm, 14000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbrechstange mit Eisenrollen, 1600 mm, 14 kg
Rollbrechstange mit Eisenrollen, 1600 mm, 14 kg
Artikel-Nr.:
     415-pic0004660
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0004660
EAN/GTIN:
     4016671003321
Suchbegriffe:
Rollbrechstange
picard rollbrechstange
rollbrechstange

PICARD Rollenbrechstange, geschmiedet und gereckt, optimal gehärtet für den sicheren Einsatz. Mit Eisenrollen für 3000 kg Tragleistung.

Poduktbeschreibung:

  • für Pflasterer, Maurer und Steinmetze
  • Tragfähigkeit 3000 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
14000 g
Länge:
1600 mm
Typ:
Rollbrechstange
Weitere Suchbegriffe: aufgebogen, Brechstange, gerade, Klaue, Kugelkopf, Picard, Rollen, Schneide, Spitze, vierkant
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 269,91*
€ 324,41*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,58*
€ 336,27*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,27*
€ 400,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,68*
€ 392,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,35*
€ 352,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,85*
€ 335,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 267,01*
€ 317,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,58*
€ 300,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0004500-100
ab € 60,15*
Ähnlich
Picard
0004670
ab € 295,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.