Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Rollbrechstange

  Rollbrechstange  (3 Angebote unter 28.006.142 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rollbrechstange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Rollbrechstange"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Rollbrechstange mit Eisenrollen, 1600 mm, 14000 g (2 Angebote) 
PICARD Rollenbrechstange, geschmiedet und gereckt, optimal gehärtet für den sicheren Einsatz. Mit Eisenrollen für 3000 kg Tragleistung. Poduktbeschreibung: für Pflasterer, Maurer und Steinmetze Tra...
Picard
0004660
ab € 252,70*
pro Stück
 
 Stück
Rollbrechstange mit Gummirollen, 1600 mm, 14000 g (2 Angebote) 
PICARD Rollenbrechstange, geschmiedet und gereckt, optimal gehärtet für den sicheren Einsatz. Mit Gummirollen für 3000 kg Tragleistung. Poduktbeschreibung: für Pflasterer, Maurer und Steinmetze Tra...
Picard
0004670
ab € 297,23*
pro Stück
 
 Stück
0107510000 ROLLBRECHSTANGE PEDDING (1 Angebot) 
0107510000 ROLLBRECHSTANGE PEDDING
Peddinghaus
0107510000
ab € 344,33*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Rollbrechstange
^

Mit der Rollbrechstange Hebeln und Bewegen kombinieren

Unter dem Handwerkzeug findet man im Prinzip alle mit Muskelkraft angetriebenen Werkzeuge aus dem Bereich Bau, Handwerk oder Agrar. Neben den bekannten Sorten wie Schlagwerkzeug, Schraubwerkzeug und Zangen gibt es auch solche, die gezielt auf andere Nutzungsweisen optimiert sind. So gehören etwa Brechstangen, Hebeleisen, Hebelstangen neben der Rollbrechstange zum Hebelwerkzeug. Daraus kann man zu Recht ableiten, dass das Werkzeug prinzipiell aus einer Arbeitsseite zum Unterschieben und einem Knick als Angelpunkt für die mit dem sehr langen Griffgestänge ausgeführten Hebelbewegung aufgebaut ist. Die Rollbrechstange zeichnet sich durch einen Zusatz aus, denn neben dem Angelpunkt zum Hebeln sind beidseits Rollen vorzufinden.

Zur Funktion

Die Rollbrechstange erlaubt es aufgrund der Hebelwirkung die Muskelkraft im Ergebnis zu multiplizieren, und damit Lasten zu bewegen, die man ohne Hebel nicht packt, denn der Griff ist meist mannshoch lang. Durch die zusätzlichen Räder kann ein hochgehebelter Gegenstand auch ein kleines Stück örtlich versetzt werden. So werden zum Beispiel in der Logistik Pakete und Paletten in den Regalen korrekt untergebracht, so dass sie auch wieder mit Gabelstapler gegriffen und transportiert werden können. Unterschätzen sollte man diese kleinen Werkzeuge jedoch nicht, denn je nach Modell sind Traglasten von bis zu 3.000 Kilogramm möglich! Unentbehrlich sind die Rollbrechstangen, wenn man schwere Teile mit sehr geringen oder keinem Bodenabstand bewegen muss. Beispiele dafür sind Maschinen oder Tresore.

Unterschiede

Neben dem Griff, dem Angelpunkt als Knick und dem abgeflachten Arbeitsbereich gibt es doch in den Ausführungen der Rollbrechstangen kleine, aber wichtige Unterschiede. So kann der Kunde zwischen einer
  • Rollbrechstange mit Eisenrollen und
  • Rollbrechstange mit Gummirollen wählen.
Auch die Gummirollen besitzen einen stabilen Kern in Form einer Stahlwalze, die die Eisenrollen darstellen, sind allerdings mit einem Kunststoff überzogen. Der Vorteil bei Kunststoff ist, dass sich mit der Brechstange relativ geräuscharm umgegangen werden kann und beim Kunden etwa empfindliche Böden vor Kratzern geschützt werden können. Allerdings können manche Kunststoffe durch Öle oder Benzin angegriffen werden. Muss man also an solchen Orten tätig werden, empfehlen sich besser Eisenrollen, denn die Eisenrollen bestehen aus Stahl, der entsprechend unempfindlich ist.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.