Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Rabot gezahnt 280 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitter-Rabot gezahnt ,280 x 140 mm
Gitter-Rabot gezahnt ,280 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi73991
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     73991
EAN/GTIN:
     4016092739915
Suchbegriffe:
Gitter-Rabot
Porenbetonhobel
Rabot
gitter-rabot

Produktbeschreibung:

  • 2 Seiten geschlossen, 2 Seiten offen
  • mit PVC-Griff
  • Maschenweite: 30 x 30 mm
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Stärke:
15 mm
Typ:
Schleifbrett
Weitere Suchbegriffe: Alu, Belag, Edelputzkratzer, Holz, Kunststoff, profi-baubedarf, Reibebretter, Schleifraspel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75270
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.