Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Rabot ungezahnt 280 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitter-Rabot ungezahnt 280 x 140 mm
Gitter-Rabot ungezahnt 280 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75270
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75270
EAN/GTIN:
     4016092752709
Suchbegriffe:
Gitter-Rabot
Porenbetonhobel
Rabot
gitter-rabot

Produktbeschreibung:

  • 2 Seiten geschlossen, 2 Seiten offen
  • mit PVC-Griff
  • Maschenweite: 30 x 30 mm
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Typ:
Schleifbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
76545
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.