Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Rabot blau 470 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Rabot blau 470 x 70 mm
Alu-Rabot blau 470 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi76545
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     76545
EAN/GTIN:
     4016092765457
Suchbegriffe:
Gitter-Rabot
Porenbetonhobel
Rabot
gitter-rabot

Produktbeschreibung:

  • aus einer Aluminium-Sonderlegierung
  • sehr leicht und handlich
  • Griff und Körper verschraubt
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Länge:
470 mm
Typ:
Schleifbrett
Weitere Suchbegriffe: Alu, Belag, Edelputzkratzer, Holz, Kunststoff, profi-baubedarf, Reibebretter, Schleifraspel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75270
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.