Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Edelputzkratzer 270 x 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Edelputzkratzer 270 x 130 mm
Kunststoff-Edelputzkratzer 270 x 130 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi76858
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     76858
EAN/GTIN:
     4016092768588
Suchbegriffe:
Edelputzkratzer
edelputzkratzer

Produktbeschreibung:

  • Ausführung: rechteckig
  • aus Kunststoff
  • mit Stahlspitzen
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Länge:
270 mm
Typ:
Reibebrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75285
ab € 5,44*
Ähnlich
Kaufmann
45.636.02
ab € 15,55*
Ähnlich
profibau
76494
ab € 10,24*
Ähnlich
Crocomax
ab € 69,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.