Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschleifer Alu 239 x 83 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschleifer Alu 239 x 83 mm
Handschleifer Alu 239 x 83 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi77321
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     77321
EAN/GTIN:
     4016092773216
Suchbegriffe:
Handschleifer
handschleifer

Produktbeschreibung:

  • Trägerbrett aus Alu-Legierung
  • Griff aus hochwertigem Kunststoff
  • mit Moosgummischleifauflage
  • mit Flügelschrauben-Halterung
Weitere Informationen:
Breite:
83 mm
Länge:
239 mm
Weitere Suchbegriffe: profi-baubedarf, schleifen, Schleifer, Schleifgitter, Stielschleifer, Trockenbau, Trockenbauwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
78742
ab € 11,68*
Ähnlich
profibau
78240
ab € 4,12*
Ähnlich
profibau
78774
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.