Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschleifer Alu 235 x 80 mm mit Schnellspannvorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschleifer Alu 235 x 80 mm mit Schnellspannvorrichtung
Handschleifer Alu 235 x 80 mm mit Schnellspannvorrichtung
Artikel-Nr.:
     415-profi78742
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     78742
EAN/GTIN:
     4016092787428
Suchbegriffe:
Handschleifer
handschleifer

Produktbeschreibung:

  • Trägerbrett aus Alu-Legierung
  • Griff aus hochwertigem Kunststoff
  • mit Moosgummischleifauflage
  • mit Schnellspannvorrichtung
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Länge:
239 mm
Weitere Suchbegriffe: profi-baubedarf, schleifen, Schleifer, Schleifgitter, Stielschleifer, Trockenbau, Trockenbauwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 16 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
77321
ab € 8,86*
Ähnlich
profibau
78240
ab € 4,12*
Ähnlich
profibau
78774
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.