Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebe- und Brechstange mit Nagelzieher, blau, 140 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebe- und brechstange mit Nagelzieher, blau, 140 cm
Hebe- und brechstange mit Nagelzieher, blau, 140 cm
Artikel-Nr.:
     415-profi78518
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     78518
EAN/GTIN:
     4016092785189
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen

Produktbeschreibung:

  • Kopf aus Karbonstahl
  • Griff mit Gummikappe
Weitere Informationen:
Länge:
1400 mm
Typ:
Brechstange
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannseisen, nageleisen 140cm, nagel- hebeleisen, Ausschaleisen, Baugeräte, Betonstampfer, Brechstangen, Gummischwapper, Kistenöffner, profi-baubedarf, Rollenbrechstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75480
ab € 39,66*
Ähnlich
profibau
75487
ab € 6,61*
Ähnlich
profibau
75789
ab € 14,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.