Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenkeile Plastik, 30 x 6 x 0-5 mm 500 Stück/Beutel


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Fliesenkeile aus Plastik, 30 x 6 x 0-5 mm 500 Stück/beutel
Fliesenkeile aus Plastik, 30 x 6 x 0-5 mm 500 Stück/beutel
Artikel-Nr.:
     415-profi80100
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     80100
EAN/GTIN:
     4016092801001
Suchbegriffe:
Fliesenkeile
Fliesenlegerkeile
fliesenkeile 500st
fliesenkeile

Produktbeschreibung:

  • aus Plastik
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Farbe:
schwarz
Inhalt:
500 Stück
Länge:
30 mm
Stärke:
0-5 mm
Typ:
Fliesenkeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 36.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,0081* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 5,52*
€ 6,57
pro Paket
ab 36 Pakete
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paket
ab 240 Pakete
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paket
ab 36000 Pakete
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
80319
ab € 6,86*
Ähnlich
profibau
80321
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.