Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenkeile Buche 54 x 7 x 0-8 mm 500 Stück/Beutel


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Fliesenkeil buche 54 x 7 x 0-8 mm
Fliesenkeil buche 54 x 7 x 0-8 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi80105
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     80105
EAN/GTIN:
     4016092801056
Suchbegriffe:
Fliesenkeile
Fliesenlegerkeile
fliesenkeile 500st
fliesenkeile

Produktbeschreibung:

  • aus Buchenholz
Weitere Informationen:
Breite:
7 mm
Inhalt:
500 Stück
Länge:
54 mm
Stärke:
0-8 mm
Typ:
Fliesenkeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,0169* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 12,46*
€ 14,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,62*
€ 13,83
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,02*
€ 13,11
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,22*
€ 12,16
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
80319
ab € 6,86*
Ähnlich
profibau
80321
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.