Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenkeile Buche 54 x 7 x 0-8 mm 1000 Stück/Beutel


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Fliesenkeil buche 54 x 7 x 0-8 mm
Fliesenkeil buche 54 x 7 x 0-8 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi80320
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     80320
EAN/GTIN:
     4016092803203
Suchbegriffe:
Fliesenkeile
Fliesenlegerkeile
fliesenkeile

Produktbeschreibung:

  • aus Buchenholz
Weitere Informationen:
Breite:
7 mm
Inhalt:
1000 Stück
Länge:
54 mm
Stärke:
0-8 mm
Typ:
Fliesenkeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,90*
  
Preis gilt ab 9.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0169* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 24,57*
€ 29,24
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 22,94*
€ 27,30
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 22,34*
€ 26,58
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 21,76*
€ 25,89
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 20,53*
€ 24,43
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 19,92*
€ 23,70
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 19,59*
€ 23,31
pro Paket
ab 9000 Pakete
€ 16,90*
€ 20,11
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
80319
ab € 6,86*
Ähnlich
profibau
80321
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.