| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt65040 Herst.-Nr.: 65040 EAN/GTIN: 4005058650401 |
| |
|
| | |
| PARAMEDIC Sanitätsrucksack - mit Platz zum sicheren Verstauen von Defibrillatoren (HeartStart HS1- oder FRED-PA-1.) Produktbeschreibung: - mit Handtragegriff
- gepolsterte, längenverstellbare Schultergurten
- Hauptmaterial: Cordura
- Reflektorband: umlaufend
- Maße: H 35,5 cm x B 26 cm x T 14 cm
- Sichtfenster: H 16 x B 20 cm
Hinweis: Weitere Informationen: | | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: erste hilfe rucksack, Defibrilator, Erste Hilfe, Holthaus, Rucksack, Sanitätsrucksack |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 89,76* | € 123,18* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 102,07* | € 125,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,92* | € 150,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|