| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-pla0480037 Herst.-Nr.: 480037 EAN/GTIN: 4030913927589 |
| |
|
| | |
| Für jeden Job das richtige Hemd – so lautet unsere Philosophie. Und darum bietet Ihnen PLANAM eine Auswahl, die sich ideal mit unseren anderen Sortimenten kombinieren lässt. Egal ob klassischer „Holzfäller-Look“ oder modern in Uni, egal ob Langarm- oder Viertel-Arm – unsere Qualitätshemden sind optimal auf die Anforderungen des Arbeitsalltags zugeschnitten und lassen Sie immer gut aussehen. Unsere Country- und Squarehemden-Linie bietet ihnen beispielsweise ein modernes Design, das farblich auf viele PLANAM-Artikel abgestimmt ist. Ein weiteres Plus ist die Verarbeitung von „UV-Protect“ bei unseren Square- und Köperhemden, wordurch Ihre Haut vor gefährlichen UV-Strahlen geschützt wird. Außerdem sorgt die lange Rückenlänge von 90 cm bei den Köper- und Flanellhemden für weiteren Komfort. Sie verhindert ein Herausrutschen aus der Hose, sodass Ihr Rücken immer optimal geschützt ist. So lässt es sich gut arbeiten – auch zu Hause! - Langarm
- durchgewebt
- 2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen
- kleine Karos
- modernes Design
- farbliche Abstimmung auf viele PLANAM-Artikel
- farblich abgesetzte Kontrastverarbeitung an Manschette
- Knopfleiste und Kragen
- Rückenlänge: 85 cm
Material: - 100 % Baumwolle
- Gewicht: 160 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau kariert | Größe: | 37/38 | Typ: | Country Hemd |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,52* | € 20,81* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,53* | € 21,24* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,17* | € 21,40* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,25* | € 21,66* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 16,28* | € 25,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|