Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Pulver-Dauerdruckfeuerlöscher, 12 kg, Brandklasse A, B, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-123-591
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     123591
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
GLORIA Pulver-Dauerdruckfeuerlöscher, 12 kg, Brandklasse A, B, C
  • Feuerlöscher gemäß EN 3
  • Brandklassen A, B, C
  • ideal für Flüssiggas- und Heizöllagerung, sowie GGVS-Transporte
  • mit Druckhebelventil aus Metall
  • inkl. Wandhalter und Fußring für höchste Standfestigkeit
  • bauartbedingt nach Ziehen des Sicherungsstiftes unmittelbar einsatzbereit
  • einfach bedienbare Handhebelauslösung - gleichzeitig zum Tragen und Auslösen
  • mit Manometer zur Druckkontrolle
  • Rating: 55 A / 233 B / C
  • Löschmitteleinheiten: 15 LE
Technische Daten:
  • Version: Feuerlöscher
  • Tiefe außen [mm]: 200
  • Breite außen [mm]: 200
  • Höhe außen [mm]: 580
  • Durchmesser außen [mm]: 170
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot
  • Löschmittel: Löschpulver
  • Rating: 55 A / 233 B, C
  • Löschmitteleinheiten: 15 Stück
  • Gewicht [kg]: 18,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
200 mm
Höhe Außen:
580 mm
Durchmesser Außen:
170 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
rot
Gewicht:
18,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, feuerlöscher pulver, pulver feuerlöscher, ABC-Feuerlöscher, ABC-Löscher, Dauerdrucklöscher, Dauerdruckpulverlöscher, Gloria Feuerlöscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,57*
€ 205,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,65*
€ 194,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
116167
ab € 90,92*
Zubehör
k.A.
169986
ab € 56,47*
Zubehör
k.A.
169985
ab € 61,42*
Zubehör
k.A.
169989
ab € 75,08*
Zubehör
k.A.
169990
ab € 74,92*
Zubehör
k.A.
169988
ab € 82,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.