Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhubwagen HW mit integrierter Waage, Tragkraft 2000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-128-380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     128380
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Handhubwagen HW mit integrierter Waage, Tragkraft 2000 kg
  • ideale Kombination von Heben und Wiegen in einem Gerät
  • extrem robust - auch für den rauen industriellen Einsatz geeignet
  • direkte Gewichtserfassung beim Be- und Entladen
  • im Stahlgehäuse eingebaute, geschützte Wäge-Anzeige
  • Wiegebereich: 1 bis 2200 kg in 1 kg-Schritten
  • Funktionen: TARA, Nullstellung, Additionsfunktion von Wägungen, Referenzstückzählung etc
  • automatische Abschaltung, Tiefenentladungsschutz
  • 6V Akku, Betriebsdauer bis zu ca. 56 Stunden
  • Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung
  • Einsatz in Temperaturbereichen von -10° bis +40° C
  • Lackierung ähnlich RAL 5002 blau
  • inkl. externem Ladegerät
  • Einsatz in Temperaturbereichen von -10° bis +40° C
  • große LCD-Anzeige (30 mm) mit Statussymbolen, für leicht ablesbare Daten
Technische Daten:
  • Version: Wiege-Hubwagen
  • Traglast gesamt [kg]: 2200
  • Antrieb: manuell
  • Breite außen [mm]: 560
  • Tiefe außen [mm]: 1570
  • Höhe außen [mm]: 1210
  • Gabellänge [mm]: 1150
  • Gabelbreite [mm]: 170
  • Tragbreite [mm]: 560
  • Durchmesser Rad [mm]: 200
  • Durchmesser Rolle [mm]: 80
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5002
  • Nennspannung [V]: 6
  • Hub [mm]: 120
  • Hubhöhe min. [mm]: 90
  • Hubhöhe max. [mm]: 210
  • Batterie- / Akkutyp: Bleibatterie
  • Ladegerät enthalten: ja
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: EMV 2004/108 KONFORMITÄTSERKL
  • Zulassung / Zertifikat 2: NSR 2006/95 KONFORMITÄTSERKL
  • Oberfläche: lackiert
  • Bereifung: Gummi
  • Werkstoff Rolle: Polyurethan
  • Gewicht [kg]: 100
Weitere Informationen:
Breite Außen:
560 mm
Tiefe Außen:
1570 mm
Höhe Außen:
1210 mm
Traglast gesamt:
2200 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau
Gewicht:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Waagehubwagen, Wiege-Hubwagen, Wiegehubwagen, gabelhubwagen 2000kg, gabelhubwagen, Hubwagen, Hubwagen Palette, mobiler Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.639,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.795,23*
€ 2.136,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.774,50*
€ 2.111,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.706,50*
€ 2.030,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.668,54*
€ 1.985,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.639,23*
€ 1.950,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
128383
ab € 391,45*
Ähnlich
k.A.
128384
ab € 410,90*
Ähnlich
k.A.
128386
ab € 458,03*
Ähnlich
k.A.
128389
ab € 2.628,24*
Ähnlich
Pramac
TE541A00100
ab € 423,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.