Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Pulver-Aufladefeuerlöscher, 9 kg, Brandklasse A, B, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-145-622
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145622
EAN/GTIN:
     4006325229375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
GLORIA Pulver-Aufladefeuerlöscher, 9 kg, Brandklasse A, B, C
  • hochwertiger, wartungsfreundlicher Aufladepulverlöscher gemäß EN 3
  • Brandklassen A, B, C
  • ideal für GGVS-Transporte
  • mit innenliegender CO-Treibmittelflasche
  • praktische Schlagknopfarmatur
  • abstellbare Löschpistole
  • inkl. Wandhalter und Fußring für höchste Standfestigkeit
  • Ratinig: 55 A / 233 B / C
  • Löschmitteleinheiten: 15 LE
Technische Daten:
  • Version: Feuerlöscher
  • Tiefe außen [mm]: 195
  • Breite außen [mm]: 195
  • Höhe außen [mm]: 620
  • Durchmesser außen [mm]: 170
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot
  • Löschmittel: Löschpulver
  • Rating: 55 A / 233 B, C
  • Löschmitteleinheiten: 15 Stück
  • Gewicht [kg]: 15,1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
195 mm
Tiefe Außen:
195 mm
Höhe Außen:
620 mm
Durchmesser Außen:
170 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
rot
Gewicht:
15,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, feuerlöscher pulver, pulver feuerlöscher, ABC-Feuerlöscher, ABC-Löscher, Aufladellöscher, Aufladepulverlöscher, Gloria Feuerlöscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,59*
€ 254,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,54*
€ 250,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,39*
€ 243,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,20*
€ 233,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,62*
€ 205,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
219129
ab € 52,31*
Zubehör
k.A.
116167
ab € 90,92*
Zubehör
k.A.
169986
ab € 56,47*
Zubehör
k.A.
169985
ab € 61,42*
Zubehör
k.A.
169989
ab € 75,08*
Zubehör
k.A.
169990
ab € 74,92*
Zubehör
k.A.
169988
ab € 82,96*
Zubehör
k.A.
219127
ab € 59,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.