Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reserve-Säcke für Großvolumensammler, 2500 Liter Volumen, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-579
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     165579
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großraumsack
Großvolumen-Wertstoffsack
Großvolumensack
Abfall-Säcke
Reserve-Säcke für Großvolumensammler, 2500 Liter Volumen
  • praktische Wertstoff-Säcke für die effiziente Abfallsammlung
  • speziell für Großvolumensammler geeignet
  • transparent
  • Volumen: 2500 Liter
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Volumen [l]: 2500
  • Breite außen [mm]: 1250
  • Höhe außen [mm]: 2500
  • Durchmesser außen [mm]: 1338
  • Materialstärke [mm]: 0.08
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,75
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1250 mm
Tiefe Außen:
850 mm
Höhe Außen:
2500 mm
Durchmesser Außen:
1338 mm
Breite Innen:
1338 mm
Volumen:
2500 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
0.08 mm
Gewicht:
0,75 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,74*
€ 115,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,66*
€ 113,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,72*
€ 110,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,79*
€ 106,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,02*
€ 88,08
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
165578
ab € 52,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.