Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckwagen SERVICE, Rohre aus Aluminium gebürstet, 3 Etagen rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     180042
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
allzweckwagen
Kunststoff-Servicewagen, 3 Etagen, rot
  • allseitig offene Version mit 3 Etagen
  • klein und platzsparend
  • Hohe Beständigkeit gegen Säuren und Laugen
  • Lenkrollen TPE "spurlos", je 2 mit Feststellern
  • Verbindungsstützen aus gebürstetem Alu
  • Böden und Griffe aus Kunststoff (PP) mit glatten Oberflächen - leicht zu reinigen
Technische Daten:
  • Version: Plattformwagen
  • Werkstoff: PP
  • Anzahl Etagen: 3
  • Maße Plattform B x T [mm]: 350 x 480
  • Traglast gesamt [kg]: 120
  • Breite außen [mm]: 370
  • Tiefe außen [mm]: 650
  • Höhe außen [mm]: 900
  • Durchmesser Rad [mm]: 75
  • Durchmesser Rolle [mm]: 75
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 140
  • Etagenhöhe 2 [mm]: 460
  • Etagenhöhe 3 [mm]: 780
  • Fachlast [kg]: 40
  • Farbe: rot
  • Gewicht [kg]: 7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
370 mm
Tiefe Außen:
650 mm
Höhe Außen:
900 mm
Traglast gesamt:
120 kg
Fachlast:
40 kg
Werkstoff:
PP
Farbe:
rot
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte, Transportwagen, Kunststoffwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,93*
€ 230,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,87*
€ 228,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,32*
€ 213,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
180037
ab € 191,87*
Ähnlich
k.A.
180041
ab € 273,75*
Ähnlich
k.A.
180038
ab € 228,31*
Ähnlich
k.A.
180039
ab € 286,30*
Ähnlich
k.A.
180040
ab € 339,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.