Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UN-Eimer aus Polypropylen (PP), 11 Liter, schwarz mit Deckel, leitfähig, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-251-297
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251297
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
UN-Eimer aus PP, 11 L, schwarz, leitfähig, mit Deckel, VE = 5 Stück
  • mit UN-Zulassung
  • elektrisch ableitfähig
  • aus widerstandsfähigem Polypropylen
  • mit Metallbügel
  • VE = 5 Stück
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 1H2/Y12/S/
  • Höhe außen [mm]: 268
  • Durchmesser außen [mm]: 268
  • Volumen [l]: 11
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,566
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
268 mm
Durchmesser Außen:
268 mm
Volumen:
11 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,566 kg
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoffeimer schwarz, einweg eimer, kunststoffeimer 11l, PE-Eimer, Transportbehälter, Eimer, Transporteimer, Eimer Kunststoff, Eimer Polypropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 31,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 194,92*
€ 231,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 194,42*
€ 231,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 182,53*
€ 217,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 179,97*
€ 214,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 156,40*
€ 186,12
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
251248
ab € 141,29*
Ähnlich
k.A.
251246
ab € 73,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.