Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podest aus pulverbeschichtetem Stahl, für Auffangbehälter 80 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-257-230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Behälter
Auffangbehälter
auffang behälter
Podest aus pulverbeschichtetem Stahl in blau, für Auffang-Behälter mit 80 Liter Volumen
  • aus pulverbeschichtetem Stahl in blau (RAL 5010)
  • Bodenhöhe: 500 mm
Technische Daten:
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße außen L x B x H [mm]: 546 x 546 x 750
  • Durchmesser außen [mm]: 546
  • Gewicht [kg]: 20
Weitere Informationen:
Länge Außen:
546 mm
Breite Außen:
546 mm
Höhe Außen:
750 mm
Durchmesser Außen:
546 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerpodest, Podest, Gestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,97*
€ 445,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,18*
€ 439,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,86*
€ 431,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,02*
€ 422,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,43*
€ 372,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
257236
ab € 971,18*
Ähnlich
k.A.
257231
ab € 436,81*
Ähnlich
k.A.
257232
ab € 474,10*
Ähnlich
k.A.
257233
ab € 525,15*
Ähnlich
k.A.
257234
ab € 587,86*
Ähnlich
k.A.
257235
ab € 651,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.