Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podest aus pulverbeschichtetem Stahl, für Auffangbehälter 120 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-257-231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257231
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Behälter
Auffangbehälter
auffangbehälter 120l
auffang behälter
Podest aus pulverbeschichtetem Stahl in blau, für Auffang-Behälter mit 120 Liter Volumen
  • aus pulverbeschichtetem Stahl in blau (RAL 5010)
  • Bodenhöhe: 500 mm
Technische Daten:
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße außen L x B x H [mm]: 546 x 546 x 750
  • Durchmesser außen [mm]: 546
  • Gewicht [kg]: 25
Weitere Informationen:
Länge Außen:
546 mm
Breite Außen:
546 mm
Höhe Außen:
750 mm
Durchmesser Außen:
546 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerpodest, Podest, Gestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,06*
€ 612,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,64*
€ 608,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,73*
€ 601,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,50*
€ 578,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,81*
€ 519,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
257236
ab € 971,18*
Ähnlich
k.A.
257232
ab € 474,10*
Ähnlich
k.A.
257233
ab € 525,15*
Ähnlich
k.A.
257234
ab € 587,86*
Ähnlich
k.A.
257235
ab € 651,16*
Ähnlich
k.A.
257230
ab € 313,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.