Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Gelenk-Teleskopleiter aus Aluminium, 4 x 5 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-257-485
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257485
EAN/GTIN:
     4009199133984
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Gelenkleiter
Teleskop-Anlegeleiter
Sprossen-Gelenk-Teleskopleiter, Aluminium, m. 4 Holmverlängerungen
  • Gerüstet für vielfältige und komplexe Steigaufgaben. Verstärkte, höhenverstellbare, treppengängige Steh- und Anlegeleiter mit Arbeitsbühnenfunktion (bei Nutzung des optional erhältlichen Boards) und vier Holmverlängerungen zum Höhenausgleich
  • Innenleiter als Stehleiter nur mit Combi-Traverse (Artikel 257486)
  • Einsetzbar als Anlege-, Doppel-Stehleiter und Arbeitsbühne (in Verbindung mit dem TeleBoard, lieferbar auf Anfrage)
  • Patentiertes ClickMatic-System für komfortable Höhenverstellung
  • 4 integrierte Holmverlängerungen an den Leiternaußenteilen (IntegratedTele-System)
  • Leiterninnenteil und Leiternaußenteile ergeben 2 separate Stehleitern
  • Eckverstrebungen für zusätzliche Stabilität
  • Rutschhemmende Fußkappen (SafetyCap)
  • Arbeitshöhen bis zu 3,00, 3,90 oder 6,05 m
Technische Daten:
  • Version: Teleskopleiter
  • Werkstoff: Aluminium
  • Norm(en): DIN EN 131
  • Anzahl Stufen: 4 x 5
  • Breite außen [mm]: 660
  • Länge eingeschoben [mm]: 1600
  • Arbeitshöhe A [m]: 6,05
  • Arbeitshöhe B [m]: 4,05
  • Arbeitshöhe D [m]: 5,15
  • Traglast gesamt [kg]: 150
  • Gewicht [kg]: 18,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
660 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
18,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Teleskopanlegeleiter, Teleskop-Stehleiter, Teleskopstehleiter, Treppen-Stehleiter, Treppenstehleiter, alu-stehleiter 20 sprossen, alu stehleiter, gelenkleiter 4x5 sprossen, Gelenkleitern, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,38*
€ 640,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,49*
€ 634,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,81*
€ 626,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,49*
€ 602,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,41*
€ 543,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRAUSE
121417
ab € 37,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.