Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange 1500 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-262-953
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     262953
EAN/GTIN:
     4251456828212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Brechstange (Funkenfrei)
brecheisen 1,5m
Brechstange 1500 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
Technische Daten:
  • Version: Brechstange
  • Länge außen [mm]: 1500
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Gewicht [kg]: 7,3
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1500 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
7,3 kg
Weitere Suchbegriffe: brechstange (funkenfrei), Funkenfreie Brechstange, Brechstange Ex-Bereich, Brechstange Ex-Zone, funkenfreie hebelstangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,18*
€ 491,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,47*
€ 489,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,04*
€ 462,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,77*
€ 448,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,90*
€ 411,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.