Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke 1500 Liter, 40 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-263-496
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     263496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
1500-Liter-Abfallsäcke (VE = 40 Stück)
  • Für großvolumige Abfälle und Wertstoffe
  • Aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
  • Dank der transparenten Farbe kann der Füllstand jederzeit eingesehen werden
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Volumen [l]: 1500
  • Maße außen L x B x H [mm]: 600 x 635 x 2000
  • Materialstärke [mm]: 0.05
  • Verpackungseinheit (VE): 40
  • Inhaltsmenge: 40
  • Gewicht [kg]: 16
Weitere Informationen:
Länge Außen:
600 mm
Breite Außen:
635 mm
Tiefe Außen:
114 mm
Höhe Außen:
2000 mm
Volumen:
1500 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
0.05 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke transparent, abfall säcke, 1500l abfallsack, Großvolumen-Wertstoffsack, Großvolumensack, Styroporsack, 1500-Liter-Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 4,2315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 216,64*
€ 257,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 214,75*
€ 255,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 204,92*
€ 243,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 194,66*
€ 231,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 169,26*
€ 201,42
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
263498
ab € 158,43*
Ähnlich
k.A.
263491
ab € 80,58*
Ähnlich
k.A.
263494
ab € 141,78*
Ähnlich
Mottez
W068
ab € 128,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.