Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke 2500 Liter, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-263-498
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     263498
EAN/GTIN:
     3234640038414
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
2500-Liter-Abfallsäcke (VE = 20 Stück)
  • Für großvolumige Abfälle und Wertstoffe
  • Aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
  • Dank der transparenten Farbe kann der Füllstand jederzeit eingesehen werden
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Volumen [l]: 2500
  • Maße außen L x B x H [mm]: 600 x 635 x 2900
  • Materialstärke [mm]: 0.05
  • Verpackungseinheit (VE): 20
  • Inhaltsmenge: 20
  • Gewicht [kg]: 11,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
600 mm
Breite Außen:
635 mm
Tiefe Außen:
114 mm
Höhe Außen:
2900 mm
Volumen:
2500 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
0.05 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
11,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack transparent 2500l, abfall-säcke transparent, abfall säcke, Großvolumen-Wertstoffsack, Großvolumensack, Styroporsack, 2500-Liter-Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 7,926* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 203,65*
€ 242,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 202,89*
€ 241,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 193,86*
€ 230,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 182,97*
€ 217,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 158,52*
€ 188,64
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
263496
ab € 169,35*
Ähnlich
k.A.
263491
ab € 80,51*
Ähnlich
k.A.
263494
ab € 141,59*
Ähnlich
Mottez
W068
ab € 127,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.