Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild "Vorsicht Rutschgefahr", ISO, Folie, 210 x 297 mm, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-752
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266752
EAN/GTIN:
     4061466041033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W011 Warnung...
Warnung vor Rutschgefahr W011 Warns...
warnschild en iso 7010 w011 warnung...
Kombischild "Vorsicht Rutschgefahr", ISO 7010, Folie, selbstklebend, 210 x 297 mm, VE = 5 Stück
  • Warnzeichen kennzeichnen potentielle Gefahrenquellen und Hindernisse und tragen damit nicht nur zur besseren Achtsamkeit der Mitarbeiter, sondern auch zur Arbeitssicherheit im Allgemeinen bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • als Kombischild - Kombination aus Sicherheitszeichen und Hinweis in Form eines kurzen Textes (leicht verständliche Bild-Text-Kombination)
  • unsere Warnschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Kombinationsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 210 x 297
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Warnung vor Rutschgefahr
  • Piktogramm-Nummer: W011
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
210 mm
Höhe Außen:
297 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorsicht Rutschgefahr, Kombi-Schild Vorsicht Rutschgefahr, Warnschild Rutschgefahr, Warnzeichen Warnzeichen, Warnschilder, Sicherheitszeichen, Hinweisschild, ISO 7010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,956* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,51*
€ 64,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,24*
€ 63,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,32*
€ 61,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,34*
€ 58,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,17*
€ 56,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,78*
€ 47,34
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
266753
ab € 69,97*
Ähnlich
Marahrens
F170.05.250
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.