Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild "Vorsicht Rutschgefahr", ISO, Alu, 265 x 370 mm, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-753
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266753
EAN/GTIN:
     4061466019667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W011 Warnung...
Warnung vor Rutschgefahr W011 Warns...
warnschild en iso 7010 w011 warnung...
warnschild en iso 7010 w011 warnung...
Kombischild "Vorsicht Rutschgefahr", ISO 7010, Aluminium, 265 x 370 mm, VE = 5 Stück
  • Warnzeichen kennzeichnen potentielle Gefahrenquellen und Hindernisse und tragen damit nicht nur zur besseren Achtsamkeit der Mitarbeiter, sondern auch zur Arbeitssicherheit im Allgemeinen bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • als Kombischild - Kombination aus Sicherheitszeichen und Hinweis in Form eines kurzen Textes (leicht verständliche Bild-Text-Kombination)
  • unsere Warnschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
Technische Daten:
  • Version: Kombinationsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Werkstoff: Aluminium
  • Maße B x H [mm]: 265 x 370
  • Materialstärke [mm]: 1
  • Typ: Warnung vor Rutschgefahr
  • Piktogramm-Nummer: W011
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
265 mm
Höhe Außen:
370 mm
Werkstoff:
Aluminium
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorsicht Rutschgefahr, Kombi-Schild Vorsicht Rutschgefahr, Warnschild Rutschgefahr, Warnzeichen Warnzeichen, Warnschilder, Sicherheitszeichen, Hinweisschild, ISO 7010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 14,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,79*
€ 108,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,94*
€ 105,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,78*
€ 102,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,28*
€ 97,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,05*
€ 83,36
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
266752
ab € 39,60*
Ähnlich
Marahrens
F170.05.250
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.