Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasshubwagen, Fassklammer, 200-l-Stahlfässer, Hubhöhe 0-110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-158-052
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     158052
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Fasshubwagen, Fassklammer, 200-l-Stahlfässer, Hubhöhe 0-110 mm
  • Kombinieren Sie den Komfort eines Hubwagens mit der Funktionalität eines Fasstransporters
  • für einfaches Anheben bzw. Abstellen und Transport von einem 200-Liter-Stahlfass auf ebenen Böden
  • unkomplizierte Einhebelsteuerung für alle Funktionen
  • Die Klammer schließt sich beim Anheben von selbst um das Fass
  • Räder aus Nylon
  • pulverbeschichtet in blau (RAL 5010)
  • Im gesenkten Zustand ist die Klammer geöffnet und nimmt das Stahlfass auf
Technische Daten:
  • Typ: FHW
  • Einsatzbereich: Heben/Transport von Stahlfässern
  • Fahrwerk/Ausstattung: 1 Lenkrolle, 2 Bockrollen
  • Breite außen [mm]: 720
  • Tiefe außen [mm]: 1070
  • Höhe außen [mm]: 1200
  • Durchmesser Rolle [mm]: 200
  • lichte Fahrwerksbreite [mm]: 700
  • Traglast gesamt [kg]: 350
  • Farbe: blau
  • Geeignet für: 200-L-Fass
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 2006/42 KONFORMITÄTSERKL
  • Hub [mm]: 110
  • Hubhöhe max. [mm]: 110
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff Rolle: PA
  • Gewicht [kg]: 85
Weitere Informationen:
Breite Außen:
720 mm
Tiefe Außen:
1070 mm
Höhe Außen:
1200 mm
Traglast gesamt:
350 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
85 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Fass-Hubwagen, Fasshubwagen, fassgreifer denios, fass zangengreifer, Fassheber, Fasstransportheber, Hubwagen, Fasshandling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 692,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,36*
€ 954,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,58*
€ 946,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,25*
€ 907,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,58*
€ 874,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,91*
€ 824,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.