| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM20406 Herst.-Nr.: 20406 EAN/GTIN: 4015544904062 |
| | |
|
| | |
| Diese Bistroschürze besteht aus Polycotton. Sie ist 100 x 100 cm groß und verfügt an den Seiten über lange Bänder aus Polycotton. Die Bistroschürze ist bei 60°C waschbar und stellt die optimale Bekleidung für den Einsatz in Küche und Bedienung dar. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Länge: | 100 cm | Breite: | 100 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 15 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,61* | € 12,59* | | | | | 7 Tage | | | 15 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 11,84* | € 16,74* | | | | Lager 42XH2 | | | | 15 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,89* | € 17,39* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 290,48* | € 345,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,945* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen | Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 260,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|