Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Hüllen, einzeln verpackt, 1200 x 2200 x 0,03 mm, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Hüllen, einzeln verpackt, 1200 x 2200 x 0,03 mm, weiß
PE-Hüllen, einzeln verpackt, 1200 x 2200 x 0,03 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT1900042
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     1900042
EAN/GTIN:
     4063963007321
Suchbegriffe:
Couchhüllen
Flach-Beutel
Flachbeutel
Matratzenhüllen
  • Idealer Schutz für Möbel, Geräte, kleine Maschinen und vieles mehr
  • Schützt zuverlässig vor Staub, Feuchtigkeit und Verschmutzung
  • Die Teile können schnell und einfach abgedeckt werden
  • Besonders reissfest
  • Foliengewicht: 14,57 kg
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
13,68
Länge innen:
2200 mm
Breite innen:
1200 mm
Stärke:
30 µ
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel 30 my, matratzenhüllen, flachbeutel 30 my, PE, Hülle, Hüllen, PE-Hülle, PE-Hüllen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,52626*
€ 1,84626*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 1,87*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 76,26*
€ 169,11*
5 Tage
81
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 76,26*
€ 170,27*
Lager 42XH2
81
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 76,44*
€ 179,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,74*
€ 213,8906
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 172,41*
€ 205,1679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,07*
€ 196,4333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,69*
€ 175,7511
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 140,35*
€ 167,0165
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 83,13*
€ 98,9247
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 81,97*
€ 97,5443
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 80,91*
€ 96,2829
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 79,14*
€ 94,1766
pro Packung
ab 108 Packungen
€ 78,10*
€ 92,939
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 76,44*
€ 90,9636
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.