Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Hüllen, 1700x2190x0,03 mm, einzeln verpackt, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Hüllen, 1700x2190x0,03 mm, einzeln verpackt, transparent
PE-Hüllen, 1700x2190x0,03 mm, einzeln verpackt, transparent
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT1900072
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     1900072
EAN/GTIN:
     4063963007345
Suchbegriffe:
Couchhüllen
Flach-Beutel
Flachbeutel
Matratzenhüllen
  • Idealer Schutz für Möbel, Geräte, kleine Maschinen und vieles mehr
  • Schützt zuverlässig vor Staub, Feuchtigkeit und Verschmutzung
  • Die Teile können schnell und einfach abgedeckt werden
  • Besonders reissfest
  • Foliengewicht: 20,55 kg
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
13,12
Länge innen:
2190 mm
Breite innen:
1700 mm
Stärke:
30 µ
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel 30 my, matratzenhüllen, flachbeutel 30 my, PE, Hülle, Hüllen, PE-Hülle, PE-Hüllen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,86013*
€ 2,26013*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,28*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,30*
€ 206,25*
4 Tage
84
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 103,34*
€ 207,45*
Lager 42XH2
84
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,74*
€ 217,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 217,09*
€ 258,3371
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 211,00*
€ 251,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,90*
€ 243,831
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,74*
€ 217,4606
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 176,37*
€ 209,8803
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 111,17*
€ 132,2923
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 109,46*
€ 130,2574
pro Packung
ab 64 Packungen
€ 108,41*
€ 129,0079
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 107,35*
€ 127,7465
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 106,06*
€ 126,2114
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 103,74*
€ 123,4506
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0374* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.