Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollspektrum LED Strahler MR16 COB, 12V AC/DC, GU5.3, 7W 4000K 540lm 36°, CRI>98, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollspektrum LED Strahler MR16 COB, 12V AC/DC, GU5.3, 7W 4000K 540lm 36°, CRI>98, dimmbar
Vollspektrum LED Strahler MR16 COB, 12V AC/DC, GU5.3, 7W 4000K 540lm 36°, CRI>98, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113684
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113684
EAN/GTIN:
     9009377061653
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe

Vollspektrum LED Strahler MR16 COB, 12V AC/DC, GU5.3, 7W 4000K 540lm 36°, CRI>98, dimmbar

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Schaltzyklen: 15000
  • Artikelnummer: ISO-113684
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 4,7 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Betriebsspannung: 12-24 V
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Farbe: grau-schwarz / Abdeckung klar
  • Farbwiedergabeindex: >98 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Lampentyp: Stiftsockel-Reflektorlampe
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel: COB
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtausbeute: 77,14 lm/W
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstärke: 1756 cd
  • Lichtstrom: 540 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU5,3
  • Vollspektrum-Lampen beleuchten hervorragend alle farbigen Fächen, Objekte oder auch Haut und Fell.
  • Die Farbwiedergabe ähnelt der Qualität von natürlichem Sonnenlicht.
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM2
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • EPREL Nr.: 806576
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 12,68*
€ 12,68*
€ 8,50*
ab € 10,70*
€ 15,62*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113571
ab € 8,12*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113681
ab € 8,15*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113572
ab € 8,15*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113682
ab € 8,14*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113680
ab € 8,14*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113683
ab € 8,12*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113573
ab € 10,72*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113574
ab € 10,73*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114553
ab € 8,13*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114554
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.