Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament Pflanzenlampe Birnenform A60, E27, 4W PT-spezial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filament Pflanzenlampe Birnenform A60, E27, 4W PT-spezial
LED Filament Pflanzenlampe Birnenform A60, E27, 4W PT-spezial
Artikel-Nr.:
     440-LM85320
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85320
EAN/GTIN:
     4020856853205
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Filament Pflanzenlampe Birnenform A60, E27, 4W PT-spezial

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Pflanzenlicht
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Lampentyp: Birnenlampe, Allgebrauchslampe
  • Kolbenform: A60
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 6∕ 10,4 cm
  • Marke: LIGHTME
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: LM85320
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,86*
€ 6,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,42*
€ 7,82*
€ 5,46*
ab € 5,96*
€ 8,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,03*
€ 8,66*
€ 8,50*
ab € 6,07*
€ 8,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85321
ab € 5,45*
Ähnlich
LightMe
LM85322
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.