Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA® Pulverlöschgerät PEF50/5 367259-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-367259-YY
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     000900.2851
EAN/GTIN:
     4006325145910
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Aufladefeuerlöscher PEF50/5 fahrbar (D/GB/F/E) große Laufräder Kippsicher durch optimalen Schwerpunkt,
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
84.5 kg
Feuerlöscher Typ:
Pulver
Höhe:
1050 mm
Inhalt:
50
Löschleistung:
60* LE
Temperaturbeständig:
-30 - 60 °C
Wiederbefüllbar:
ja
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
465.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
84.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hellmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 716,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,76*
€ 986,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,65*
€ 965,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,58*
€ 901,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,85*
€ 875,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,02*
€ 852,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.