Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA® Pulverlöschgerät P50G/5 367474-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-367474-YY
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     000901.2969
EAN/GTIN:
     4006325211615
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Aufladeffeuerlöscher P50G/5 fahrbar (D/GB) Lenkrolle große Laufräder Kippsicher durch optimalen Schwerpunkt,
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
97 kg
Feuerlöscher Typ:
Pulver
Höhe:
1070 mm
Inhalt:
50
Löschleistung:
60* LE
Temperaturbeständig:
-30 - 60 °C
Wiederbefüllbar:
ja
HEIGHT GRO:
1070.00 mm
WIDTH GRO:
475.00 mm
DEPTH GRO:
560.00 mm
WEIGHT GRO:
97.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hellmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 825,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,97*
€ 1.138,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,81*
€ 1.123,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,77*
€ 1.070,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,02*
€ 1.034,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,44*
€ 982,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.