Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonbacken Alu-Prismen, mit Magnet 125mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schonbacken Alu-Prismen, mit Magnet 125mm
Schonbacken Alu-Prismen, mit Magnet 125mm
Artikel-Nr.:
     4502-02L6567
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-900-S9125
EAN/GTIN:
     4250838515467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken alu
Schonbacken, 9-900-S9125, Bernstein Die Schonbacken aus Aluminium sitzen, aufgrund ihrer Magnete, perfekt an jedem Schraubstock mit Stahlbacken. Sie schützen empfindliche Bauteile vor Zerkratzen oder Beschädigungen. Durch die Längs- und Querrille können auch runde Gegenstände sicher eingespannt werden. Features * Passend für Schraubstock Backen Breite 125 mm * Mit Magnetstreifen oder Magnetpunkten * Mit Prismen, Rillen zum Einspannen von ovalen und runden Teilen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schonbacke
Backenbreite:
125 mm
ESD-Schutz:
Nein
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.149 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, bernstein tools schonbacken, Werkzeuge, Spannmittel, Spannwerkzeug, Schraubstock, Ersatzbacken, Schonbacke, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 8,40*
€ 12,56*
1 Tag
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 8,67*
€ 12,57*
pro Paar
€ 5,90*
ab € 10,83*
€ 16,60*
1 Tag
23
pro Paar
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 16,86*
Lager 4502
pro Paar
€ 6,90*
ab € 9,94*
€ 19,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,16*
€ 22,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,52*
€ 20,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,44*
€ 17,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,10*
€ 16,78
pro Paar
ab 50 Paar
€ 13,15*
€ 15,65
pro Paar
ab 150 Paar
€ 12,56*
€ 14,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 11,92*
€ 14,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-205
ab € 120,74*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-205 ESD
ab € 127,71*
Zubehör
Bernstein
9-227
ab € 147,41*
Zubehör
Bernstein
9-228
ab € 132,79*
Zubehör
Bernstein
9-262
ab € 98,91*
Zubehör
Bernstein
9-281sw
ab € 84,23*
Zubehör
Bernstein
9-261sw
ab € 88,93*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-215
ab € 122,90*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-251
ab € 77,38*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-252 ESD
ab € 79,83*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-252
ab € 68,77*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-253 ESD
ab € 62,04*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-255-ESD
ab € 16,91*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-256
ab € 61,67*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-262 SW
ab € 98,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.