Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Spannfix ESD-Schraubstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bernstein Spannfix ESD-Schraubstock
Bernstein Spannfix ESD-Schraubstock
Artikel-Nr.:
     4502-07L3301
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-205 ESD
EAN/GTIN:
     4099891431051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
ESD-Schraubstock Typ Bernstein Spannfix 9-205 ESD In ableitfähiger Ausführung, auf Kugelgelenk, aus Alu-Guss. Max. Tischplattenstärke: 80 mm Spannweite: 70 mm Spanntiefe: 38 mm Backenbreite: 50 mm Spanndruck: 150 kp Gewicht: 1,45 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubstock
Backenbreite:
50 mm
ESD-Schutz:
Ja
Material:
Aluminium-Druckguss
Spannweite:
70 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, tischschraubstock backenbreite 50 mm, parallel schraubstock, Werkzeuge, Spannmittel, Spannwerkzeug, Schraubstock
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,22*
€ 157,24*
€ 4,80*
ab € 129,17*
€ 157,25*
6 Tage
3
€ 3,79*
ab € 139,84*
€ 168,43*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 140,72*
€ 170,16*
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 144,73*
€ 173,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,16*
€ 202,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,92*
€ 199,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,28*
€ 184,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7125
ab € 2,105*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8125
ab € 9,51*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5125
ab € 11,71*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5150
ab € 13,55*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-252 ESD
ab € 80,01*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-253 ESD
ab € 61,94*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-255-ESD
ab € 16,82*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-256
ab € 61,67*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-257 ESD
ab € 72,60*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-E50-ESD
ab € 3,37*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7100
ab € 2,105*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7150
ab € 2,775*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8100
ab € 8,19*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8150
ab € 10,77*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9100
ab € 7,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.