Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötkolben
>
Artikel
Lötkolben WX-Serie, Weller WXP 120 120W, 120 W, 24 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-09L6008
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
WXP 120 120W
EAN/GTIN:
4003019422524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 24v
lötkolben
lötkolben weller professional
Lötkolben, WXP 120 120W, Weller Lötkolben 120 W, 24 V mit Power-Response Heizkörper Technologie Die Produktion in der Elektronik-, Medizintechnik- und Luft- und Raumfahrtindustrie entwickelt sich schneller, da die Komponenten kleiner, empfindlicher, komplexer und leistungsfähiger werden. Die Lötindustrie ist nicht anders. Mit den Weller RT MS Spitzen erfüllen Sie diese steigenden Anforderungen und bieten der Leiterplatte und dem zu lötenden Bauteil maximalen Schutz. Mit den MS-Spitzen erzielen Sie die besten Ergebnisse und halten Ihre Betriebskosten so niedrig wie möglich. Die Weller MS-Lötspitzen mit aktiver Heizkörpertechnologie (Militärstandard) entsprechen voll und ganz den IPC-Industrienormen. (IPC - TM-650 2.5.33 Messung der elektrischen Überbeanspruchung von Löthandwerkzeugen) und sind ebenfalls MIL-SPEC-konform. Erweitern Sie Ihre Weller WX Werkbank mit einem Mikro-Lötwerkzeug. Features * Intelligenter Lötkolben 120 W, 24 V * Löten von Solarmodulen mit WX Lötstationen * Parameterspeicher im Kolben z. B. Standby-Temperaturen, automatische Abschaltzeit * Reduzierung der Verbrauchskosten (Heizkörper und Lötspitzen) durch Nutzungssensor * Visuelle Prozesskontrolle durch LED Signalfunktion
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötkolben
Eingangsspannung:
24 V
Geeignet für:
WX1, WX2, WXA2, WXD2, WXR3
Leistung:
120 W
Lötspitzen Serie:
XT
max. Temperatur:
454 °C
min. Temperatur:
93 °C
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.36538 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Löttechnik
>
Lötkolben und Entlötkolben
Weitere Suchbegriffe:
Lötgerät
,
Lötwerkzeug
,
Löt- und Entlötgerät
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,16*
€ 344,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,70*
€ 332,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,43*
€ 296,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,28*
€ 271,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,49*
€ 260,00
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller T0058765766N Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0058765766N
ab € 24,43*
Zubehör
Weller XT A Lötspitze
Weller Tools
T0054470399
ab € 6,89*
Zubehör
Weller XT B Lötspitze
Weller Tools
T0054470499
ab € 6,45*
Zubehör
Weller XT H Lötspitze
Weller Tools
T0054471399
ab € 6,88*
Zubehör
1-Kanal Versorgungseinheit, WX-Serie, Weller WX 1 (230V) F/G, 200 W, 230 V
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 631,38*
Zubehör
Lötstempeladapter, Weller T0054473499 für Lötkolben WP 120, WXP 120
Weller Tools
T0054473499
ab € 17,71*
Zubehör
Weller WATC100F Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100F
ab € 296,36*
Zubehör
Weller WATC100M Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100M
ab € 331,46*
Zubehör
Weller WXD 2 Löt-/Entlötstation-Versorgungseinheit digital 200 W, 255 W +50 - +550 °C
Weller Tools
T0053426399N
ab € 681,45*
Zubehör
Weller WXR 3 Lötstation-Versorgungseinheit Löten 420W / 230V, 3-Kanal Digital
Weller Tools
T0053500699N
ab € 1.908,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen