Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben WP-Serie, Weller WP 200, 200 W, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben WP-Serie, Weller WP 200, 200 W, 24 V
Lötkolben WP-Serie, Weller WP 200, 200 W, 24 V
Artikel-Nr.:
     4502-09L6562
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WP 200
EAN/GTIN:
     4099891389819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 200w
lötkolben
lötkolben 24v
Lötgeräte Typ Weller WP 200 mit Lötspitze XHT 5,0 x 1,2 mm. Leistung: 200 W/24 V, Aufheizzeit: ca. 18 s (+50 bis +350 °C), Temperaturbereich: +50 bis +450 °C, verwendbare Versorgungseinheiten: WD 3M, WR 3M. Typ: T0052919999, Lötgerät WP 200
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.30978 kg
Ausführung:
Lötkolben
Eingangsspannung:
24 V
Leistung:
200 W
Lötspitzen Serie:
XHT
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
50 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,65*
€ 404,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,48*
€ 396,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,75*
€ 349,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,54*
€ 342,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,49*
€ 321,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058727821
ab € 4,04*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 371,55*
Zubehör
Weller Tools
R08
ab € 44,03*
Zubehör
Weller Tools
R02
ab € 7,32*
Zubehör
Weller Tools
Q02
ab € 35,47*
Zubehör
Weller Tools
T0058727822
ab € 4,02*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,73*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 319,93*
Zubehör
Weller Tools
T0051517699
ab € 51,04*
Zubehör
Weller Tools
T0053435699
ab € 294,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.