Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben, Engel 7131121000, 80 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben, Engel 7131121000, 80 W, 230 V
Lötkolben, Engel 7131121000, 80 W, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-10L262
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     7131121000
EAN/GTIN:
     4099891389901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Lötpistole
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötstellenbeleuchtung. Anheizzeit: 6,0 Sekunden. Gewicht: 800 g. Typ: 100 S, 80 Watt kompl. mit Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötkolben
Eingangsspannung:
230 V
Leistung:
80 W
Lötspitzen Serie:
100S
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.225 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötspitzen, lötkolben engel, lötkolben, lötkolben 80w, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 79,47*
€ 112,96*
Frei Haus
ab € 106,31*
€ 135,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Engel
7712001000
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.