Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Kanal Lötstation, WT-Serie, Weller WT 1014 (WT 1/WSP 80ROB/WSR 201) 230V F, 95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Kanal Lötstation, WT-Serie, Weller WT 1014 (WT 1/WSP 80ROB/WSR 201) 230V F, 95
1-Kanal Lötstation, WT-Serie, Weller WT 1014 (WT 1/WSP 80ROB/WSR 201) 230V F, 95
Artikel-Nr.:
     4502-10L5414
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WT 1014 (WT 1/WSP 80ROB/WSR 201) 230V F
EAN/GTIN:
     4003019438464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
Lötstation-Set, T0053442699, Weller 1-Kanal-Lötstationsset, 95 W mit Lötkolben WSP 80 Robust Features * Leistungsteil WT 1, 1-kanalig mit Lötkolben WSP 80 Robust und Sicherheitsablage WSR 201 * AUS-Zeit, Prozessfenster, Sperrfunktion, Offset
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Lötstation
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
95 W
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
50 °C
Spannung:
230 V
Steckverbinder:
Typ-C Stecker
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
1.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötstation, lötkolben 150w, lötkolben, lötkolben 230 v, Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,68*
€ 389,18*
Frei Haus
ab € 358,34*
€ 413,72*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 406,73*
€ 467,99*
Frei Haus
ab € 406,76*
€ 485,90*
6 Tage
1
€ 3,79*
ab € 428,52*
€ 493,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,99*
€ 556,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,23*
€ 552,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,30*
€ 504,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,70*
€ 497,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,73*
€ 484,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054470599
ab € 6,94*
Zubehör
Weller Tools
T0052702899N
ab € 410,35*
Zubehör
Weller Tools
T0052704099N
ab € 297,97*
Zubehör
Weller Tools
T0054470399
ab € 6,88*
Zubehör
Weller Tools
T0054470499
ab € 6,46*
Zubehör
Weller Tools
T0054470699
ab € 6,88*
Zubehör
Weller Tools
T0054470799
ab € 6,94*
Zubehör
Weller Tools
T0054471299
ab € 9,60*
Zubehör
Weller Tools
T0054471399
ab € 6,90*
Zubehör
Weller Tools
T0054471499
ab € 8,58*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 297,27*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 328,41*
Zubehör
Weller Tools
T0052922399
ab € 216,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.