| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L0020 Herst.-Nr.: WLIRPK8023C EAN/GTIN: 4003019445264 |
| | |
|
| | |
| Lötkolbenkit, WLIRPK8023C, Weller Löten Sie sicher und fest mit Power Grip. Mit seinem ergonomisch geformten Griff für komfortables und ermüdungsfreies Löten, den leicht zu wechselnden Lötspitzen und der integrierten Sicherheitsablage ist er der perfekte hochwertige und vielseitige Lötkolben für alle Ihre Lötarbeiten. Features * Sicherer und fester Griff * Schneller Spitzenwechsel möglich * Vielseitige Anwendungen Anwendungen * Metallarbeiten * Verbinden/Verlöten von Drähten Lieferumfang: * Lötkolben * Meißelspitze 10 mm * Schraubendreherspitze 10 mm * Lötkolbenständer * Löthilfe * Bleifreies Lot Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lötkolben-Set | Eingangsspannung: | 230 V | Leistung: | 80 W | Lötspitzen Serie: | WLIR | max. Temperatur: | 485 °C | Ursprungsland: | MX | Gewicht: | 0.261 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,71* | € 44,40* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 32,71* | € 44,41* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 40,71* | € 53,51* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 44,93* | € 59,33* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,05* | € 60,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|