Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger Druckmessgerät, GMH3111-00-GE, 600374


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greisinger Druckmessgerät, GMH3111-00-GE, 600374
Greisinger Druckmessgerät, GMH3111-00-GE, 600374
Artikel-Nr.:
     4502-19K9705
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     GMH3111-00-GE
EAN/GTIN:
     4058175003742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Lieferung inkl. integriertem Aufstell-/Aufhängebügel, Batterie und Ledertasche, Druckmessgeräte Typ Greisinger GMH 3111 Anwendbar mit nachfolgend beschriebenen Drucksensoren, für beliebige Messbereiche (2,5 mbar bis 400 bar) wie Über-, Unter-, Differenz-, Absolut-, und Luftdruck/Barometer sowie Füllstand (Wasser), mit Tara-/Holdfunktion, Min-/Max-Wert. Anzeige: zwei 4,5stellige LCD-Anzeigen (12,4 mm bzw. 7,0 mm hoch), Anzeigebereich: - 19999 bis +19999. Druckeinheiten: mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mmHg, PSI und m, Genauigkeit: ±0,1 % FS, ±1 Digit, Überlast und Auflösung werden durch den angesteckten Sensor automatisch erkannt und festgelegt, Messzyklus: 4 Messungen/s, Digit. Sensoranschluss: 6pol. Mini-DIN-Buchse, busfähig mit gesondert zu bestellender RS-232/USB Schnittstelle. Arbeitstemperatur: 0 bis +50 °C, Maße: 142 x 71 x 26 mm, Gewicht: 150 g, Betrieb: 9,0 V-Batterie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckmessgerät
Genauigkeit:
±0,1 %
max. Temperatur:
50 °C
Messbereich:
2,5 mbar bis 400 bar
min. Temperatur:
-10 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 % bis 95 %
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.23351 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Manometer, greisinger barometer, barometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,59*
€ 307,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,90*
€ 305,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,23*
€ 288,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,75*
€ 268,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,64*
€ 253,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greisinger
GRS3100-GE
ab € 73,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.