Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luxmeter, MAVOLUX 5032C BASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luxmeter, MAVOLUX 5032C BASE
Luxmeter, MAVOLUX 5032C BASE
Artikel-Nr.:
     4502-21K5803
Herst.-Nr.:
     MAVOLUX 5032C BASE
EAN/GTIN:
     4012932126266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Präzisions-Luxmeter, MAVOLUX 5032C BASE, Gossen Foto und Lichtmesstechnik Das MAVOLUX 5032C BASE ist ein Präzisions-Luxmeter, das aufgrund seiner Genauigkeitsklasse C vor allem als industrielles Messgerät zur Planung, Installation, Inspektion und Überwachung von Beleuchtungsanlagen sowie zur Sicherstellung der Einhaltung vorgegebener Beleuchtungsbedingungen eingesetzt wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luxmeter
Genauigkeit:
±3 %
Messbereich:
0,1 bis 199900 Lux
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.195 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gossen luxmeter, luxmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Beleuchtungsmessgerät, Fußkerzen-Messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 400,52*
€ 474,36*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,29*
€ 474,37*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 477,34*
€ 545,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,29*
€ 648,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,67*
€ 636,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,40*
€ 605,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,69*
€ 593,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,34*
€ 568,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
F520G
ab € 56,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.