Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luxmeter, MAVOLUX 5032 C USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luxmeter, MAVOLUX 5032 C USB
Luxmeter, MAVOLUX 5032 C USB
Artikel-Nr.:
     4502-21K5804
Herst.-Nr.:
     MAVOLUX 5032 C USB
EAN/GTIN:
     4012932123906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Präzisions-Luxmeter, MAVOLUX 5032 C USB, Gossen Foto und Lichtmesstechnik Das MAVOLUX 5032 C USB ist ein Präzisions-Luxmeter mit Genauigkeit nach Klasse C, das Industrie-Luxmeter Mavolux 5032 C USB wird vor allem für allgemeine Anwendungen eingesetzt.Der kleinste von vier Messbereichen beginnt mit einer Anfangsempfindlichkeit von 0,1 lx. Die Anpassungsabweichung von f1' < 7,5 % ist deutlich besser als die zulässige Fehlergrenze der Klasse C. Mit Hilfe eines optionalen Leuchtdichteaufsatzes mit einem Akzeptanzwinkel von 15° kann das Messgerät als nicht klassifiziertes Leuchtdichtemessgerät eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luxmeter
Genauigkeit:
±3 %
Messbereich:
0,1 bis 199900 Lux
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Beleuchtungsmessgerät, Fußkerzen-Messgerät, Beleuchtungsstärkemessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 935,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,41*
€ 1.229,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,34*
€ 1.220,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,45*
€ 1.160,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,22*
€ 1.135,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,34*
€ 1.113,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
M499G
ab € 45,85*
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
M516G
ab € 264,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.