Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luxmeter, MAVOLUX 5032 B USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Luxmeter, MAVOLUX 5032 B USB
Luxmeter, MAVOLUX 5032 B USB
Artikel-Nr.:
     4502-21K5805
Herst.-Nr.:
     MAVOLUX 5032 B USB
EAN/GTIN:
     4012932123913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Lampentester
Präzisions-Luxmeter, MAVOLUX 5032 B USB, Gossen Foto und Lichtmesstechnik Das MAVOLUX 5032 B USB ist ein hochpräzises Leuchtdichtemessgerät, das aufgrund seiner hervorragenden Genauigkeit nach Klasse B vor allem für Zertifizierungs- und Inspektionsanwendungen eingesetzt wird. Ein zusätzlicher Messbereich mit hoher Anfangsempfindlichkeit von 0,01 lx ermöglicht die Messung extrem kleiner Lichtstärken. Dies erlaubt sogar die zuverlässige Messung von Notbeleuchtungen. Nach Drücken der HOLD-Taste wird der Messwert gespeichert und die bei dieser Version enthaltene Displaybeleuchtung aktiviert, die das Ablesen des Displays in dunkler Umgebung ermöglicht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luxmeter
Genauigkeit:
±3 %
Messbereich:
0,01 bis 199900 Lux
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lichtmessgerät, Luxmessgerät, Luxmeter, gossen luxmeter, luxmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Beleuchtungsmessgerät, Fußkerzen-Messgerät, Beleuchtungsstärkemessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.022,56*
€ 1.140,85*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.055,34*
€ 1.140,86*
Frei Haus
ab € 1.116,91*
€ 1.208,75*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.213,85*
€ 1.309,41*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.451,46*
€ 1.556,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.309,41*
€ 1.558,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.302,95*
€ 1.550,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.269,77*
€ 1.511,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.244,59*
€ 1.481,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.213,85*
€ 1.444,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
M499G
ab € 36,68*
Zubehör
Gossen Foto und Lichtmesstechnik
M516G
ab € 211,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.